曜日別特売
23-5605 ソフト巾木・CF 転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機) 55517078

ソフト巾木・CF 転圧ゴムローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55517078品番23-5605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ソフトな巾木(特にガイド巾木)・CF施工の転圧に最適なゴムローラーです。
適度な重さとクッションで対象物を傷つけずに転圧しながらスピーディーに施工することが出来ます。

材質天然ゴムローラーサイズ(mm)Φ50×100種別ベアリング入寸法(Φmm)50柄長さ(mm)100
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする