23-5606 シート転圧ゴムローラー KLASS(クラス/旧:極東産機) 55517087

シート転圧ゴムローラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)40
ローラー寸法(Φ×L)mm35×40
内容量1個注文コード55517087品番23-5606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。
鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。

材質合成ゴム(ベアリング入り)ローラー寸法(Φ×L)mm35×40幅(mm)40ローラー径(Φmm)35
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55517105
2023-03-30
用途: 床シート貼り
岸田工芸建設業・工事業

今まではゴムハンマーで叩いてたのですが、このローラーいいです。 そこそこ重いのとゴムも柔らかいのである程度凹凸にも対応できます!

1が参考にしています
対象商品 : 55517087
2023-02-07
用途: カッティング文字貼り時の圧着用に使用
工芸社製造業

ローラーの軸の回転部分がしっかりしていて強固なため圧着時に力を入れても
丈夫で良く密着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする