曜日別特売
23-5644 ジョイントローラー(太) KLASS(クラス/旧:極東産機) 55517148

ジョイントローラー(太)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様鋼ベアリング入り、5R注文コード55517148品番23-5644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。

材質(ローラー部)スチール鋼ローラー寸法(Φ×L)mm48×50仕様鋼ベアリング入り、5R種別ベアリング入幅(mm)50ローラー径(Φmm)48
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55517218
2022-06-02
用途: 製品の圧着
教育・研究機関

大きさといい重さといい、写真の通り、カタログの通りです。物としては十分です。なんの問題もありません。ただ、左右均等に力を掛けたいというこちらの要望だと、片持ちタイプは厳しかったです。当方の使い方が特殊なのかもしれませんが、両側保持タイプもあるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする