曜日別特売
23-8362 フロアブラシ KLASS(クラス/旧:極東産機) 55517787

フロアブラシ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刷毛幅(mm)750
内容量1個注文コード55517787品番23-8362
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,500
販売価格(税別)
15,000

毛先の特殊加工により埃がたちにくく、細かなゴミも除去できます。

寸法(幅W×長さL)(mm)750×1500種類刷毛主な用途のり用材質(毛)ポリプロピレン刷毛幅(mm)750
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55517796
2021-08-31
用途: 塗床前の清掃
建設業・工事業

以前もメーカー違いの物を持っていました。
今回の商品もブラシ部分は最高です。
しかし柄の部分が今までと違いました。ここが大問題でした。柄が太なくなっているのですが、ねじ込み金具に合わせる為に細くしています。加工時に切込んでいるようで、パタンと倒れた拍子に折れてしまいました。
梱包から取り出して10分もしない内の出来事です。

対象商品 : 55517778
2018-11-02
用途: 工場の床 清掃。
有限会社坂之上製茶農・林・水産業

一度に広範囲を清掃でき、細かなゴミホコリも
しっかり掃除してくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする