曜日別特売
24-3800 タフポリッシャー KLASS(クラス/旧:極東産機) 55517927

タフポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード55517927品番24-3800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。
回転がスローなため埃がたちにくくなっています。
ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。

付属品マシンペーパー(#10/#16)質量(kg)25、ウエイト10×2直径(Φmm)(研磨)330電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180消費電力(kW)1
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする