曜日別特売
33-6034 #4000 蓄圧式ハイパー4L KLASS(クラス/旧:極東産機) 55519537

#4000 蓄圧式ハイパー4L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55519537品番33-6034
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

丈夫で軽いコンパクトタイプの蓄圧式噴霧器です。
レバーロック機能付きで、連続噴霧が出来ます。

容量(L)4ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390高さ(mm)360質量(g)960径(Φmm)(タンク)190
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする