曜日別特売
42-3043 熊毛付廻し 江戸型 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55520413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熊毛付廻し 江戸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55520413品番42-3043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,674
販売価格(税別)
13,340

良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。

材質(毛)(黒毛)馬毛タイプ江戸型種類刷毛サイズ(号)5寸主な用途のり用毛色黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする