曜日別特売
PML-300 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522338

 

PML-300 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522338
PML-300 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522338
PML-300 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522338
PML-300 ピストンマルチクランプ ムラテックKDS 55522338

ピストンマルチクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
最大口開き(mm)300
内容量1個注文コード55522338品番PML-300
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

2倍の早さで均一で平行に高圧力で締付け可能なダブルスクリューシステム。
締付けるとネジ山が保護カバー内に隠れ、溶接ゴミなどからネジを守ります。
締付けやすく握りやすい可動式ハンドル。
急な滑り落ちを防ぐアームブレーキシステム。
延性の高い高強度ダグタイル鋳鉄アーム。
パッドを外せば溶接作業にも使えます。

トラスコ品番206-5278材質本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(kg)2.1本体寸法(mm)400×180×45最大口開き(mm)300締付力(kg)900アズワン品番64-8643-09
注意
※バーは鋼製です。落雷時や感電の恐れがある場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55522338
2024-07-28
用途: 木工等加工作業時の固定

バーが頑強なため反ってしまう心配が皆無なのが素晴らしいです。
二重ねじでピストンが回転せずに直進するため固定物に回転力が加わらないのも良い点です。
どうして国内メーカーはこういうものをリリースしてくれないんでしょうか。
本国にはアゴの深さが30cmのものがあり、KDSさんがそれをラインナップしてくださることを期待しています。
現状、深いアゴのクランプは軟弱な製品ばかりで購入できませんので。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする