83-5054 工場扇 NHX-450 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55523764

工場扇 NHX-450

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台注文コード55523764品番83-5054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

三脚スタンド式の業務用工場扇です。
45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。

質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振
注意
※消費電力・風速・風量は設定「強」の時です。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする