- 色
- シャイニーピンク
- 付属品
- 充電用USBケーブル、専用ポーチ、クリップ、イヤーピース Mサイズ×2 Sサイズ×4、取扱説明書
- 質量(g)
- 35
- タイプ
- オープンイヤー型
- 電源
- 内蔵リチウム電池(140mAh)
- 周波数(kHz)
- 16~20
- 通信方式
- Bluetooth V4.2
- 入力端子
- Micro USB
- 音圧レベル(dB)
- 97dB±3dB
- 充電時間(時間)
- 約3
- ケーブル長(mm)
- ヘッドホンケーブル280、ネックバンドケーブル300
- 充電方式
- Micro USB 5V 2A
- インピーダンス(Ω)
- 32
- プロファイル
- Bluetooth:HFP/HSP/A2DP/AVRCP
- 通信距離(m)
- 最大10
- 再生時間(時間)
- 約10
- 通話時間(時間)
- 10
- 動作電圧(V)
- 3.7
- 連続待受時間
- 約300
- マルチペアリング
- 対応(2台まで)