TS256GSDC300S SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンド 55530415

SDXCカード 3D TLC UHS-I Class10

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(GB)256注文コード55530415品番TS256GSDC300S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トランセンドのSDC300Sは優れたパフォーマンスと大容量ストレージを提供するSDXC/SDHCカードで、UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適です。また、ビデオスピードクラスV30に準拠しているので4K動画もスムーズに記録できます。
64GBから512GBのカードがビデオスピードクラスV30に準拠しています。

寸法(mm)69×17×7.4(2.72"×0.67"×0.29")ミッドナイトグリーン質量(g)11 (0.39 oz)インターフェースUSB 3.1 Gen 1データ転送速度読出し(最大) 420 MB/s、書込み(最大) 400 MB/sUSBタイプUSB Type-A容量(GB)256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする