シリコンパワー(Silicon Power)
Type-C スライド式USBメモリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
メモリー容量
128GB
64GB
128GB
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55530494
品番
SP128GBUC3C10V1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
18.7 × 34.1 × 8.4
質量(g)
3.2
材質
PC
色
ブラック
OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista/ XP, Mac OS 10.X+, Linux Kernel 2.4X / 2.6X, Chrome OS, Android OS 6.0+ with OTG function
動作温度(℃)
0 ~ 65
メモリー容量
128GB
アズワン品番
65-0462-94