曜日別特売
YC-50X 二酸化炭素消火器 蓄圧式 ヤマトプロテック 55532365

二酸化炭素消火器 蓄圧式

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
50型
薬剤量(kg)(CO2)23
内容量1台注文コード55532365品番YC-50X
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。

50型薬剤量(kg)(CO2)23種類薬剤/二酸化炭素放射時間約40秒(20℃)種別蓄圧式放射距離2~5m(20℃)仕様能力単位/B-6、Cトラスコ品番106-9598型式消第23~334号質量(kg)100タイプ蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)500全高(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55532322
2019-11-19
用途: 安全ピンが壊れていました
建設業・工事業

開封したら、プラスチックの破片が出て来たので、何かと思い確認したところ、レバー上にある使用寺に引き抜くピンの指をかける輪の破片でした

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする