スポーツスターEX 10×25DCF ニコン双眼鏡 スポーツスターEX Nikon(ニコン) 55537186

ニコン双眼鏡 スポーツスターEX

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55537186品番スポーツスターEX 10×25DCF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800

持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。
本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。

倍率10倍視界6.5°レンズ有効径(mm)25mm1000m先の視野(m)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55537186
2020-07-21
用途: 携行時
その他業種

モノタロウさんでニコン製品の取り扱いがあると知らずに失礼しました。
以前にニコン製品購入してますが、商品がちがいます。これから有効に愛用してして取り敢えず鳥の観察に使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする