曜日別特売
KR730 紳士カラーブーツ(カバー付)  730 KITA(喜多) 55538744

KR730 紳士カラーブーツ(カバー付)  730 KITA(喜多) 55538744
KR730 紳士カラーブーツ(カバー付)  730 KITA(喜多) 55538744
KR730 紳士カラーブーツ(カバー付)  730 KITA(喜多) 55538744

紳士カラーブーツ(カバー付) 730

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード55538744品番KR730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する定番カラーブーツです
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)24.5ブラック足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約750(26cm)機能吸汗・速乾性対象男性用材質(先芯)なし靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55538805
2018-04-19
用途: 車の洗車時か、仕事
MIZUMOTO

ホームセンターで買ったサイズで大きかったので、1サイズ小さいのを買ったけど、それ以上に大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする