曜日別特売
KR881 軽半長靴 881 KITA(喜多) 55538884

KR881 軽半長靴 881 KITA(喜多) 55538884
KR881 軽半長靴 881 KITA(喜多) 55538884
KR881 軽半長靴 881 KITA(喜多) 55538884

軽半長靴 881

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード55538884品番KR881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍する長靴です
裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群!
波型ソールでグリップ力もあり、屈曲性も良く使いやすい!
サイズバリエーションも豊富に、24cmから30cmまで展開!

機能吸汗・速乾性サイズ(cm)24.5ブラック足幅3E形状ミドルカット種類作業靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約700(26cm)高さ(cm)31(規格26.0cm)材質(先芯)なし靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55538963
2024-06-12
用途: 洗車
エヴァンスサービス業

ゴム底なので滑りにくくて、とても履きやすくて、お勧めです。

対象商品 : 55538954
2019-01-27
用途: 農作業
農・林・水産業

良い。吸汗速乾ドライメッシュ最高!
口のカバーもやさしい。
今まで『コーコス信岡 軽半長靴』買ってたけど、こっちに鞍替えする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする