曜日別特売
KR7440 安全ショート耐油長(カバー付) 7440 KITA(喜多) 55540826

KR7440 安全ショート耐油長(カバー付) 7440 KITA(喜多) 55540826
KR7440 安全ショート耐油長(カバー付) 7440 KITA(喜多) 55540826
KR7440 安全ショート耐油長(カバー付) 7440 KITA(喜多) 55540826

安全ショート耐油長(カバー付) 7440

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5~27
内容量1足注文コード55540826品番KR7440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

横部分はファイヤーパターン、ソールはオリジナルカラーのこだわりデザイン採用
脱ぎ履きしやすいショート丈の安全耐油長靴です
インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能
抗菌防臭生地を使用
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)26.5~27機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工長さ(cm)約26(26cm)足幅3E形状ハイカットサイズLL種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約800(L)材質(先芯)靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55540817
2018-07-05
用途: 現場作業時
建設業・工事業

履き心地は問題なし。
ただ、長靴の入口部分(脹脛部分)がちょっと広すぎる感じです。
カバー部分で縮めれば良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする