曜日別特売
DK200 デッキシューズ 200 KITA(喜多) 55541465

DK200 デッキシューズ 200 KITA(喜多) 55541465
DK200 デッキシューズ 200 KITA(喜多) 55541465
DK200 デッキシューズ 200 KITA(喜多) 55541465

デッキシューズ 200

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード55541465品番DK200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

定番のデッキシューズ
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

サイズ(cm)27ホワイト靴タイプデッキシューズ甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット材質(アッパー)綿種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約250(26cm)足幅2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55541465
2024-04-26
用途: 上履き

価格からしたら満足。会社内での上履きとして使用してます。

対象商品 : 55541395
2020-09-11
用途: ビル内移動時に履いています
建設業・工事業

脱ぎ履きしやすく滑りにくいのでとても重宝しています。

対象商品 : 55541447
2018-11-23
用途: 軽作業
石丸塗装

屋根塗装に使用しましたが、はっきり言って不向きです。
内部塗装作業(上履きとして)では、満足出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする