DK300 カックス 300 KITA(喜多) 55541492

DK300 カックス 300 KITA(喜多) 55541492
DK300 カックス 300 KITA(喜多) 55541492
DK300 カックス 300 KITA(喜多) 55541492

カックス 300

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ネイビー
内容量1足注文コード55541492品番DK300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

アメ底タイプの定番カックス
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ

サイズ(cm)24.5ネイビー靴タイプスニーカー甲被タイプスリッポンタイプ形状ローカット材質(アッパー)綿種類作業靴材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約270(26cm)足幅2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 普段の作業靴に

滑りにくいし履きごご地も結構良いです。普段履いている25㎝にしたけど、ちょっと大きめなので中敷きを入れて履いています。ワンサイズ小さい物でちょうどかも。

対象商品 : 55541492
2024-04-11
用途: 作業用
サービス業

屋内の脱ぎ履きにも便利でソールも長持ちして助かります。

対象商品 : 55541596
2022-06-13
用途: 農作業 犬の散歩
農・林・水産業

この手のデッキシューズは靴底の減りが早いですが、値段の割に持ちが良いです。
雨の日は少し滑りやすい気がしました。

対象商品 : 55541562
2022-06-13
用途: 車の運転
赤帽はぴねす自動車・二輪車・自転車関連業

靴の裏が一般的なデッキシューズは消耗が早いのですがこの靴の靴底は耐摩耗性ありです、但しサイズが2Eしかないので普段3Eを使用されてる方はひとサイズ大きめがいいかもです。

対象商品 : 55541508
2020-11-09
用途: 普段の生活

散歩に履いてます。足に馴染んで履きやすいです。又購入致します。

対象商品 : 55541517
2018-11-07
用途: 小屋等への移動
農・林・水産業

軽いし,non-slip性もよいし履き心地は申し分ない。

対象商品 : 55541526
2018-01-19
用途: 日常生活時

おもったより履きやすく底がゴムなのでいい感じですがマイナスメン底が薄いのと
色の種類が多いいといいと思う

対象商品 : 55541526
2017-11-04
用途: 足場作業

サイズヨリやや大きめ、ただ値段のわりに、アメゴムで底もおもっていたより、幅がある後はどのくらいもっかで再購入?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする