曜日別特売
PK-A-1876 シングルレバー用ハンドル INAX(LIXIL) 55542987

シングルレバー用ハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様抗菌ハンドルタイプルーティア注文コード55542987品番PK-A-1876
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
表面処理仕様抗菌ハンドル適合BF-4135S(N)、LF-334S(N)/N88、LF-4350S(N)、LF-4355S(N)、SF-43S(N)/N88、SF-44S(N)/N88、SF-45S(N)、SF-4435S(N)長さ(mm)110タイプルーティア適合品番SF-4435S(N)、LF-4350S(N)、LF-4355S(N)、BF-4135S(N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55543005
2022-12-05
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

ビス止めの周りを金属になっていると良いかと思いました。

対象商品 : 55542987
2019-09-22
用途: 破損したため交換

同じものしか取り付けできない様だったのでこれにしました。ホームセンターより安く購入できたのが良かった

1が参考にしています
対象商品 : 55543005
2017-05-24
用途: 社内給湯室で使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に取付けが出来ました!
社内に複数あり使用頻度も高い為、次回以降も購入したいと考えております。便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする