SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098

 

SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098
SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098
SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098
SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098
SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098
SMS-190T スライド丸ノコ パオック 55544098

スライド丸ノコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード55544098品番SMS-190T
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。
チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。

用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに。チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20対応材質木工用最大回転数(min-1[r.p.m])5800無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000電源(V)AC100(50/60Hz)電流(A)12定格消費電力(W)1050チップソー厚さ(mm)2刃数(p)72定格使用時間(分)30仕様最大直線切り長さ(mm):305(傾斜角0°)、305(傾斜角45°)/最大45°切り長さ(mm):210(傾斜角0°)、180(傾斜角45°)/テーブル回転範囲(°):0-45(左右)セット内容バイス・バイス支柱、六角棒レンチ3・5・8mm、カーボンブラシ×2質量(kg)10材質(本体)アルミ鋳物コード長さ(m)1.8最大切込深さ(mm)0°:40、45°:20チップソー寸法(mm)外径190×穴径20×刃厚2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)670×460×820
取扱説明書:(1.49MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【商品説明】スライド丸ノコSMS-190T
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする