INSIZE(インサイズ)
ミニノギス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
測定範囲(mm)
0~100
0~100
0~70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544284
品番
1203-1003
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
外側・内側・段差・深さ測定
測定範囲(mm)
0~100
最小表示量(mm)
0.05
材質
ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ
仕様
DIN862準拠
器差(mm)
±0.05
寸法L(mm)
160
寸法a(mm)
17
寸法b(mm)
13
寸法c(mm)
12
寸法d(mm)
30
デプスバー(有・無)
有り