曜日別特売
3108-50AJ デジタルマイクロメータ INSIZE(インサイズ) 55544643

デジタルマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)25~50
内容量1個注文コード55544643品番3108-50AJ
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途外側寸法の測定測定範囲(mm)25~50最小表示量(mm)0.001仕様●球状アンビル付●防熱カバー付●自動電源OFF機能(5分)●ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定●基準棒付●付属基準棒:25mm電源ボタン電池:SR44/LR44器差(mm)±0.002寸法L(mm)59.5寸法a(mm)8寸法b(mm)32寸法c(mm)3防塵防水性能IP65精度(μm)±2定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする