4143-250 石製パラレルセット INSIZE(インサイズ) 55544799

4143-250 石製パラレルセット INSIZE(インサイズ) 55544799
4143-250 石製パラレルセット INSIZE(インサイズ) 55544799

石製パラレルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1組(2本)注文コード55544799品番4143-250
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

温度の影響を受けにくく、経年変化もほとんどありません。

用途
平行台として
仕様2本1組材質御影石寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×25×40平行度(μm)A面とB面:3、C面とD面:3精度(μm)一対の高さ:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする