信和(仮設機材)
三連直交クランプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(20個)
注文コード
55544886
品番
3TTL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
タイプ
三連直交
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
1.10