4791-50 平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ) 55544966

平型スコヤ 0級

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)50×40
内容量1個注文コード55544966品番4791-50
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
直角度の測定、ケガキ作業
材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級寸法(幅W×長さL)(mm)50×40垂直度(μm)α:6、β:6寸法C(mm)13寸法D(mm)13寸法H(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする