柏田製作所
牛革レンジャーグローブ当革無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(cm)
23.5
21
22.5
23
23.5
色
イエロー
ホワイト
イエロー
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545297
品番
R-3G 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
手の平幅(cm)
11.5
材質
国産牛表革
色
イエロー
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
ヒゲ縫い