6293-6 ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ) 55545395

6293-6 ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ) 55545395
6293-6 ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ) 55545395

ハイトゲージ用ダイヤルインジケータホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55545395品番6293-6
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール寸法L(mm)50ホルダー寸法(mm)角9×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする