514 白 牛革クレスト手袋 丸指型 柏田製作所 55545525

牛革クレスト手袋 丸指型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20.9
内容量1双注文コード55545525品番514 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
保護
サイズS全長(cm)20.9中指長(cm)8手の平幅(cm)9.3手のひらまわり(cm)18.6材質国産牛表革ホワイトアテ有無入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様内縫い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする