曜日別特売
7261-150 スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ) 55545648

7261-150 スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ) 55545648
7261-150 スプリング付ウチパス INSIZE(インサイズ) 55545648

スプリング付ウチパス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)20~170
全長L(mm)150
内容量1個注文コード55545648品番7261-150
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネジ付で微調整が可能

用途内径寸法、ミゾの移し取り材質クロム鋼、先端部焼入全長L(mm)150使用範囲(mm)20~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする