柏田製作所
牛クレスト 無地袋仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
23.5
22
23.5
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545656
品番
CN-514 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
保護
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.75
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛表革
色
ホワイト
アテ有無
無
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応