513 黄 牛革クレスト袖付 丸指型 柏田製作所 55545717

牛革クレスト袖付 丸指型

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
イエロー
内容量1双注文コード55545717品番513 黄
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
サイズF(L)全長(cm)24手の平幅(cm)10.5材質国産牛表革イエロー入数(双)1袖丈(cm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55545708
2020-07-14
用途: 鉄筋作業
サービス業

特に違和感は有りませんが手を抜くと革の繊維がいっぱいついてきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする