柏田製作所
牛革クレスト床袖付手袋30cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
55545735
品番
C-513-S30 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
保護
サイズ
F(L)
全長(cm)
30
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
(本体)牛表革、(袖)牛床革
色
ホワイト+グレー
アテ有無
無
入数(双)
1
袖丈(cm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応