曜日別特売
PU-523 PUウェーブカットグローブ 柏田製作所 55545744

PUウェーブカットグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード55545744品番PU-523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚手合成皮革で耐久性抜群のハードタイプ、手首の反射材で夜間使用も安心。

用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。ブラック+グレーサイズS全長(cm)21材質(本体)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム入数(双)1手の平幅(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする