曜日別特売
TBV03417J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 55545833

TBV03417J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 55545833
TBV03417J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 55545833
TBV03417J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 55545833
TBV03417J 壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO 55545833

壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55545833品番TBV03417J
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
使用地区一般地仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モード商品タイプ壁付タイプハンガー角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする