柏田製作所
牛床革/帆布コンビ作手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
55545848
品番
WL-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
用途
土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。
保護
サイズ
F
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
(本体)牛床革、(甲・袖)綿帆布
色
グレー+生成り
アテ有無
無
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応