C-300 床革3本指用手 コンピ当付 柏田製作所 55545997

床革3本指用手 コンピ当付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード55545997品番C-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。

用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
サイズF全長(cm)34手の平幅(cm)12.5材質(本体)厚手牛床革、(当革)牛コンビグレー入数(双)1袖丈(cm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする