曜日別特売
C-507-16 牛床革内縫い5本指 大袖 柏田製作所 55546033

牛床革内縫い5本指 大袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1双注文コード55546033品番C-507-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
サイズF全長(cm)34手の平幅(cm)12材質牛床革グレー入数(双)1袖丈(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする