曜日別特売
GM-100MMS-222H129 一般キャスター ナンシン 55546899

一般キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード55546899品番GM-100MMS-222H129
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

金具はクロームメッキ仕上げです。
軸径はゴム外径です。
S-2ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。

用途什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60軸径×軸長(mm)22×50取付高(mm)129材質(車輪)ゴム・グレー MM 102車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]取付け方法ゴム付き偏心E(mm)32軸長L(mm)50始動力(daN)13.5旋回始動力(daN)27旋回半径R(mm)88偏心(mm)32ナット対辺(mm)19ステム長(mm)50車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする