曜日別特売
FBG-50 防振ゴム フソー化成 55547153

 

FBG-50 防振ゴム フソー化成 55547153
FBG-50 防振ゴム フソー化成 55547153
FBG-50 防振ゴム フソー化成 55547153

防振ゴム

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード55547153品番FBG-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。
カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。

ブラック長さ(mm)1000寸法A(mm)48寸法B(mm)5寸法C(mm)2

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55547153
2017-03-29
用途: 機械設置時

商品写真等表示して下さい。間違い勘違いします。サイズ表記ありますが、、、、、、、、勘違いします残念です。納品日わ確実にお願いします
四日と記載してあるので注文したのですが後にメールが来納品日遅れにて対応するとのこと。うーーーーーーーんざんねんです商品写真表記は正しく載せる様にしてくれませんか?返品しますいい加減すぎますね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかして誠に申し訳ございません。
担当部署に申し伝え、サービス・WEB表示の改善に努めて参ります。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする