曜日別特売
FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267

FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267
FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267
FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267
FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267
FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267
FLA-25-5 アルミガラスファイバーチューブ デンカエレクトロン 55547267

アルミガラスファイバーチューブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本(5m)
径(Φmm)25.4
内容量1本(5m)注文コード55547267品番FLA-25-5
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハサミで簡単にカットする事ができます。
断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。

材質グラスファイバー+アルミニウム径(Φmm)25.4肉厚(mm)0.23使用温度(℃)-60~255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55547233
2026-03-07
用途: ホース、配線類の断熱

まだ使っていないが値段のわりに見た目がちゃっちい、この値段の半分の中華製の断熱スリーブの方が見た目がいい、きちんとグラスファイバーも入ってる、問題は性能だがこれから比較してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする