曜日別特売
NDP-158012NA 段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル ナカバヤシ 55547459

NDP-158012NA 段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル ナカバヤシ 55547459
NDP-158012NA 段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル ナカバヤシ 55547459
NDP-158012NA 段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル ナカバヤシ 55547459
NDP-158012NA 段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル ナカバヤシ 55547459

段ボールパーティション 12枚セット/ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード55547459品番NDP-158012NA
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!

仕様お客様組立材質段ボール質量(kg)本体:14.9、外箱:15.5寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):10000×210×1500、外箱:1013×1500×95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする