フソー化成
Fブッシング・ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(5個)
1個
寸法E(mm)
14.3
14.3
17.3
23.3
23.5
21.0
26.0
28.6
29.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55548553
品番
FB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
プルボックス等から配線を引出す際の被覆保護材。
取付カンタン、豊富なサイズ。
屋外の使用に耐える耐候性。
色
ブラック
寸法A(mm)
20.0
寸法B(mm)
27.0
寸法C(mm)
35.0
寸法D(mm)
3.7
寸法E(mm)
14.3
寸法F(mm)
37.0
寸法G(mm)
5.0