曜日別特売
3H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552613

 

3H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552613
3H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552613
3H125 コンベックス フリータイプ モノタロウ 55552613
モノタロウ

コンベックス フリータイプ

(18件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード55552613品番3H125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なフリータイプコンベックス。
455mmピッチスタッドマーク付。

用途長さの測定に。種類フリーテープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)12.5材質(テープ)目盛仕様メートル目盛目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂色(本体)黄色爪部0点補正移動爪
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改善をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
555526133H12502008973KF16-353H125 フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS 02008973フリーコンベックス・移動爪ムラテックKDS1個
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55552622
2023-02-10
用途: 色んな作業

数量限定で安くなっていたので購入しました。
455mmピッチスタッドマーク付というのを全く意識せずに購入しましたが、作業していてマークに気づきました。
これ、ありがたいです。

対象商品 : 55552613
2022-06-05
用途: ホームセンターでの買い物のお供
製造業

値段も手ごろでホームセンターに買い物時に持っていって寸法確認に使用しています。

対象商品 : 55552613
2021-01-28
用途: 宅配便ダンボール等のサイズ測り
不動産業

軽くて使いやすいですね。この値段でこの機能、必要十分です。

対象商品 : 55552604
2020-07-24
用途: 内装工事用に購入しました。

値段も安く、ちょっとした持ち運びにポケットにいれてもかさばらないので、重宝しそうです。

対象商品 : 55552604
2019-06-01
用途: 大体の寸法を測ると時

板の外寸や出荷の荷物の大きさ確認など測るために使用します。価格がお手ごろなので、会社で全員が持つようにしています。精密寸法にはむかないかと思いますが、100均などで購入するよりは丈夫です。

対象商品 : 55552604
2019-06-26
用途: 作業時
製造業

小さくてとても使いやすいです。まあ値段相応って感じです。

対象商品 : 55552613
2019-04-08
用途: ちょっとした長さの確認用

使用頻度が少ないので、価格的にも手頃で満足しております。強いて問題点をあげれば錆びやすい事です。

対象商品 : 55552604
2019-03-11
用途: 製品の全長を測る為

2mなので、可愛いサイズです。価格がそれなりなので、仕方ありません。
使用頻度が高くなると文字が擦れて見えなくならなければ、やや満足に上がると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする