曜日別特売
445-05 配管識別アルミテープ ユニット 55552674

配管識別アルミテープ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
テープ幅(mm)100
うすい水色(大)
うすい水色(大)
シルバー(大)
紺(大)
青(大)
水色(大)
うすい青(大)
赤(大)
うすい赤紫(大)
うすい赤(大)
赤紫(大)
紫(大)
灰紫(大)
黄赤(大)
黄(大)
うすい黄(大)
うすい黄赤(大)
明るい黄(大)
緑(大)
青緑(大)
うすい緑(大)
黄緑(大)
暗い赤(大)
茶(大)
うすい茶(大)
白(大)
黒(大)
青(小)
うすい赤(小)
黄赤(小)
黄(小)
茶(小)
黒(小)
青(極小)
黄(極小)
茶(極小)
船舶用緑(小)
船舶用ねずみ(小)
紺(小)
水色(小)
うすい青(小)
うすい水色(小)
赤(小)
うすい赤紫(小)
赤紫(小)
紫(小)
灰紫(小)
うすい黄(小)
うすい黄赤(小)
明るい黄(小)
緑(小)
青緑(小)
うすい緑(小)
黄緑(小)
暗い赤(小)
うすい茶(小)
シルバー(小)
白(小)
青・黄赤(小)
紺(極小)
水色(極小)
うすい青(極小)
うすい水色(極小)
赤(極小)
うすい赤紫(極小)
うすい赤(極小)
赤紫(極小)
紫(極小)
灰紫(極小)
黄赤(極小)
うすい黄(極小)
うすい黄赤(極小)
明るい黄(極小)
緑(極小)
青緑(極小)
うすい緑(極小)
黄緑(極小)
暗い赤(極小)
うすい茶(極小)
シルバー(極小)
白(極小)
黒(極小)
テープ長さ(m)5
内容量1巻注文コード55552674品番445-05
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐久性に優れ、退色しにくいアルミ製です。

材質
アルミ
トラスコ品番
741-4404
うすい水色(大)
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
取付方式
テープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする