19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113

 

19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113
19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113
19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113
19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113
19-024-08 耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 55553113

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード55553113品番19-024-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

180℃での断続的な作業が可能です。
耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。
二重の断熱加工のライナーを採用しています。
優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。

用途
メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。
高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。
サイズMブラック全長(cm)45手のひらまわり(cm)25中指長(cm)8.5質量(g)720厚さ(mm)1.7材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPTRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.08MB) (0.12MB) (0.31MB)
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする