トーグ安全工業
プリズムスリム看板(黄高輝度反射)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
車両通行止
車両通行止
車両通行止
無地
m先 工事中
工事中
通行止
この先 片側交互通行
STOP 一時停止
STOP 停止位置
歩行者通路
徐行
工事中につき ご協力をお願い致します。
この先段差あり
車線変更
車線減少
関係者以外立入禁止
まわり道
この先工事中につき 通り抜けできません
工事車両出入口
右折禁止
左折禁止
右折できません
左折できません
右によってください
左によってください
右折工事中
左折工事中
覆工板あり
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55553768
品番
KKSLM-03
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)
取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
材質/仕上
取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
文字内容
車両通行止
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません