トーグ安全工業
プリズムスリム看板(白高輝度反射)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
関係者以外 立入禁止
関係者以外 立入禁止
関係者以外 立入禁止
無地
m先 工事中
工事中
通行止
車両通行止
この先 片側交互通行
STOP 一時停止
STOP 停止位置
歩行者通路
徐行
工事中につき ご協力をお願い致します
この先 段差あり
車線変更
車線減少
まわり道
この先 通り抜けできません
工事用車両出入口
右折禁止
左折禁止
右折できません
左折できません
右によってください
左によってください
右折工事中
左折工事中
覆工板あり
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55554136
品番
SKSLM-22
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上
取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)
文字内容
関係者以外 立入禁止
サイズ(mm)
取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません