90160 L型クランプ(強力型) BONDHUS 55555438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(強力型)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
最大口開き(mm)160
アゴの深さ(mm)80
全長(mm)230
内容量1丁注文コード55555438品番90160
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。

用途鉄工、建築、造船用。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80全長(mm)230材質(本体)スチールレール(mm)幅16×厚さ7.5最大締付力(N)12000仕上亜鉛メッキ塗装質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする