※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
ラチェット式L型レバークランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
最大口開き(mm)
200
200
250
300
400
アゴの深さ(mm)
100
100
120
140
全長(mm)
280
280
340
400
500
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
55555483
品番
49020
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。
着脱がはやく、作業効率性抜群です。
受皿は角度締付に対応しています。
用途
重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
280
材質(本体)
スチール
レール(mm)
幅19.5×厚さ9.5
最大締付力(N)
7000
仕上
亜鉛メッキ塗装
質量(kg)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応